Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820882 Segnaconduttori - 0820882

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820882 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356290487

Artikelnummer

PHC0820882

Herstellernummer

0820882

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo:5,5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm