PHOENIX CONTACT - PHC0819440 Segnaconduttori - 0819440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 4 mm
Breite - 30 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356152419
Artikelnummer
PHC0819440
Herstellernummer
0819440
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
4 mm
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


