Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819217 Segnamorsetti - 0819217

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819217 Segnamorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 16 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356148757

Artikelnummer

PHC0819217

Herstellernummer

0819217

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.