PHOENIX CONTACT - PHC0818616 Segnamorsetti - 0818616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356136266
Artikelnummer
PHC0818616
Herstellernummer
0818616
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


