Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818360 Segnamorsetti - 0818360

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818360 Segnamorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - grün

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356135450

Artikelnummer

PHC0818360

Herstellernummer

0818360

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

grün

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm