PHOENIX CONTACT - PHC0818292 Segnamorsetti - 0818292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356135412
Artikelnummer
PHC0818292
Herstellernummer
0818292
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm


