PHOENIX CONTACT - PHC0818234 UC-TM 4 YE SCHEDA UNICARD - 0818234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356135320
Artikelnummer
PHC0818234
Herstellernummer
0818234
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm


