Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817510 Etichetta avvolgimento cavo - 0817510

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817510 Etichetta avvolgimento cavo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 11...36 mm

  • Kabeldurchmesser - 11...36 mm

  • Länge - 152.4 mm

  • Breite - 25.4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356125635

Artikelnummer

PHC0817510

Herstellernummer

0817510

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

11...36 mm

Kabeldurchmesser:

11...36 mm

Länge:

152.4 mm

Breite:

25.4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird.