Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817358 Cartellino - 0817358

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817358 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356123433

Artikelnummer

PHC0817358

Herstellernummer

0817358

Hersteller

PHC

Cartellino a stecca, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 7500, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm