PHOENIX CONTACT - PHC0817277 Cartellino - 0817277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Breite - 29 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356124218
Artikelnummer
PHC0817277
Herstellernummer
0817277
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Breite:
29 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Cartellino a stecca, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserimento, diametro cavi: 10 ... 25 mm, Numero dei cartellini singoli: 5400, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm


