Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816812 Etichetta - 0816812

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816812 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.075 mm

  • Breite - 21.5 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 21.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107785

Artikelnummer

PHC0816812

Herstellernummer

0816812

Hersteller

PHC

Länge:

0.075 mm

Breite:

21.5 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

21.5 mm

Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 21,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,5 mm