PHOENIX CONTACT - PHC0816249 Cartellino - 0816249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 4 mm
Breite - 15 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356123402
Artikelnummer
PHC0816249
Herstellernummer
0816249
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
4 mm
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Cartellino a stecca, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 7500, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


