Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0815800 Etichetta in tessuto - 0815800

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0815800 Etichetta in tessuto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.07 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356124478

Artikelnummer

PHC0815800

Herstellernummer

0815800

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.07 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Etichetta in tessuto, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm