PHOENIX CONTACT - PHC0811794 Materiale da incidere - 0811794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 293 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 277 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918929688
Artikelnummer
PHC0811794
Herstellernummer
0811794
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
293 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
277 mm
Materiale da incidere, Scheda, su misura, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 277 mm, larghezza del campo di testo: 293 mm


