Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808794 ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISC - 0808794

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0808794 ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918180331

Artikelnummer

PHC0808794

Herstellernummer

0808794

Hersteller

PHC

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 8,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm