Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0807627 Materiale da incidere - 0807627

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0807627 Materiale da incidere

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918392109

Artikelnummer

PHC0807627

Herstellernummer

0807627

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Materiale da incidere, Scheda, siglatura custom, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 93 mm, larghezza del campo di testo: 184 mm