PHOENIX CONTACT - PHC0806945 Materiale da incidere - 0806945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.85 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918145019
Artikelnummer
PHC0806945
Herstellernummer
0806945
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.85 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern.


