PHOENIX CONTACT - PHC0806699 Foglio di siglatura - 0806699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 210 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918138721
Artikelnummer
PHC0806699
Herstellernummer
0806699
Hersteller
PHC
Rastermaß:
210 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Foglio di siglatura, Din A4, trasparente, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio: senza siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 210 mm, larghezza del campo di testo: 297 mm


