PHOENIX CONTACT - PHC0806644 Targhetta per cavi - 0806644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4017918138684
Artikelnummer
PHC0806644
Herstellernummer
0806644
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 1 ... 63 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 65 mm


