PHOENIX CONTACT - PHC0806068 Foglio da incidere - 0806068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 0.83 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918138172
Artikelnummer
PHC0806068
Herstellernummer
0806068
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Länge:
0.83 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
300 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
280 mm
Foglio da incidere, Piastra, su misura, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm


