PHOENIX CONTACT - PHC0804645 Codificatore di dispositivi - 0804645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 1.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
5 ST
EAN
4055626428680
Artikelnummer
PHC0804645
Herstellernummer
0804645
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
1.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


