PHOENIX CONTACT - PHC0804458 Codificatore di dispositivi - 0804458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 50 mm
Breite - 50 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 21.5 mm
Packung
5 ST
EAN
4055626338811
Artikelnummer
PHC0804458
Herstellernummer
0804458
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
21.5 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER: senza siglatura, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 21,5 mm, larghezza del campodi testo: 50 mm


