PHOENIX CONTACT - PHC0804199 Etichetta, altamente flessibile - 0804199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Länge - 0.07 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 48000 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626234724
Artikelnummer
PHC0804199
Herstellernummer
0804199
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Länge:
0.07 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
48000 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
108 mm
Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, arancione, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 108 mm, larghezza del campo di testo: 48000 mm


