Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804174 EO-AB/PT/LED/S/15 PRESA - 0804174

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804174 EO-AB/PT/LED/S/15 PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226958

Artikelnummer

PHC0804174

Herstellernummer

0804174

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con spia luminosa, interruttore, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada