Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804152 EO-AB/UT/15 PRESA - 0804152

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804152 EO-AB/UT/15 PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626226767

Artikelnummer

PHC0804152

Herstellernummer

0804152

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

125 V

Bemessungsstrom:

15 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

57.5 mm

Presa di corrente, per Stati Uniti e altri paesi, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, Contrassegno del paese: USA