Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804148 EO-N/PT/LED PRESA - 0804148

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804148 EO-N/PT/LED PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626227092

Artikelnummer

PHC0804148

Herstellernummer

0804148

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia diservizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: Brasile