PHOENIX CONTACT - PHC0804142 EO-N/UT/LED PRESA - 0804142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4055626226729
Artikelnummer
PHC0804142
Herstellernummer
0804142
Hersteller
PHC
Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 20 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizioo per montaggio diretto, Contrassegno del paese: Brasile


