Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804140 EO-N/UT/GN PRESA - 0804140

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804140 EO-N/UT/GN PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226712

Artikelnummer

PHC0804140

Herstellernummer

0804140

Hersteller

PHC

Presa di corrente, per Brasile / Sudafrica e altri paesi, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 20 A, per montaggio su guida di montaggionell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: Brasile