PHOENIX CONTACT - PHC0804139 EO-N/UT PRESA - 0804139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626226705
Artikelnummer
PHC0804139
Herstellernummer
0804139
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
57.5 mm


