Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804089 EO-I/UT/LED PRESA - 0804089

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804089 EO-I/UT/LED PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626226248

Artikelnummer

PHC0804089

Herstellernummer

0804089

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

57.5 mm

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo I, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: GB 2099.1 e GB 1002, Contrassegno del paese: Cina