Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804065 EO-G/PT/SH/LED PRESA - 0804065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804065 EO-G/PT/SH/LED PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226026

Artikelnummer

PHC0804065

Herstellernummer

0804065

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna