Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804063 EO-G/PT/SH PRESA - 0804063

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804063 EO-G/PT/SH PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626226002

Artikelnummer

PHC0804063

Herstellernummer

0804063

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

13 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Ausführung:

British Standard

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

57.5 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna