Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804054 EO-G/UT/SH/LED/GN PRESA - 0804054

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804054 EO-G/UT/SH/LED/GN PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225937

Artikelnummer

PHC0804054

Herstellernummer

0804054

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, per montaggio suguida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna