PHOENIX CONTACT - PHC0804052 EO-G/UT/SH/GN PRESA - 0804052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 13 A
Mit Klappdeckel - nein
Spannungsart - AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein
Packung
5 ST
EAN
4055626225913
Artikelnummer
PHC0804052
Herstellernummer
0804052
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
13 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


