Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804050 EO-CF/PT/LED/DUO/GN PRESA - 0804050

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804050 EO-CF/PT/LED/DUO/GN PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626225890

Artikelnummer

PHC0804050

Herstellernummer

0804050

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC60884-1, Contrassegno del paese: Germania