Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804046 EO-CF/PT/LED/S PRESA - 0804046

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804046 EO-CF/PT/LED/S PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225852

Artikelnummer

PHC0804046

Herstellernummer

0804046

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con spia luminosa, interruttore, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania