Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804039 EO-CF/PT/GN PRESA - 0804039

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804039 EO-CF/PT/GN PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225791

Artikelnummer

PHC0804039

Herstellernummer

0804039

Hersteller

PHC

Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, Contrassegno del paese: Germania