Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804036 EO-CF/UT/LED/DUO PRESA - 0804036

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804036 EO-CF/UT/LED/DUO PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626225760

Artikelnummer

PHC0804036

Herstellernummer

0804036

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania