Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804030 EO-CF/UT/LED/F/GN PRESA - 0804030

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804030 EO-CF/UT/LED/F/GN PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626225715

Artikelnummer

PHC0804030

Herstellernummer

0804030

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

60 mm

Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1