Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804025 EO-CF/UT/GN PRESA - 0804025

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804025 EO-CF/UT/GN PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225678

Artikelnummer

PHC0804025

Herstellernummer

0804025

Hersteller

PHC

Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, Contrassegno del paese: Germania