Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804023 EO-E/PT/SH/LED/GN PRESA - 0804023

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804023 EO-E/PT/SH/LED/GN PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225654

Artikelnummer

PHC0804023

Herstellernummer

0804023

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo E, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: NF C61-314, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Francia