Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804020 EO-E/PT/SH PRESA - 0804020

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804020 EO-E/PT/SH PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225623

Artikelnummer

PHC0804020

Herstellernummer

0804020

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo E, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: NF C61-314, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Francia