Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804003 EO-D/UT/LED PRESA - 0804003

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804003 EO-D/UT/LED PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626224664

Artikelnummer

PHC0804003

Herstellernummer

0804003

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con LED, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa