Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803991 Codificatore di dispositivi - 0803991

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803991 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.75 mm

  • Breite - 59.7 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 29.8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626213729

Artikelnummer

PHC0803991

Herstellernummer

0803991

Hersteller

PHC

Länge:

0.75 mm

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: ad archi, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm