Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803988 Codificatore di dispositivi - 0803988

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803988 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 0.8 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626212890

Artikelnummer

PHC0803988

Herstellernummer

0803988

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Länge:

0.8 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

88 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

18 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo ditesto: 78 mm