Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803979 Etichetta - 0803979

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803979 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 4.2 mm

  • Höhe - 8000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212548

Artikelnummer

PHC0803979

Herstellernummer

0803979

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Breite:

4.2 mm

Höhe:

8000 mm

Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX