PHOENIX CONTACT - PHC0803977 Portacartellini - 0803977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Breite - 9 mm
Packung
240 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918007867
Artikelnummer
PHC0803977
Herstellernummer
0803977
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Breite:
9 mm
Höhe:
20 mm
Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 20 mm


