PHOENIX CONTACT - PHC0803974 Etichetta - 0803974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Breite - 8000 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212500
Artikelnummer
PHC0803974
Herstellernummer
0803974
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Breite:
8000 mm
Höhe:
10 mm
Etikett, endlos, Kassette, silber mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


