Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803973 Etichetta - 0803973

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803973 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 8000 mm

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212494

Artikelnummer

PHC0803973

Herstellernummer

0803973

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

8000 mm

Höhe:

24 mm

Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX