PHOENIX CONTACT - PHC0803971 Etichetta - 0803971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 0.06 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626212470
Artikelnummer
PHC0803971
Herstellernummer
0803971
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.06 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
8000 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12 mm
Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


